Laposfejű, recézett szárú szegecsanya
Laposfejű, acél, horg., recézett szár, nyitott
SZ.ANYA-LHF-(A2K)-(1,0-4,0)-15,9X25-M12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm (VI) mentes: megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
- A szegecsanya két rögzítésfajtát egyesít magában: A szegecs kötést és egy további csavarkötést.
- Ez lehetővé teszi a csavarkötések használatát viszonylag vékony falú szerkezeti elemeknél.
A recézett szár előnyei:
- Fokozott szorító nyomaték, és elfordulás elleni védelem
- Használható minden anyaghoz, különösen alumíniumhoz, műanyaghoz és üvegszálas anyagokhoz
A megadott húzási értékek tájékoztató jellegűek, ebből kifolyólag az információk változhatnak a munkadarabtól, a fúrt lyuk tűrésétől és a felület durvaságától függően.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M12 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (d1) | 22,0 mm |
Külső átmérő (d2) | 15,9 mm |
Fejhossz (k1) | 2,1 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 1,0-4,0 mm |
Húzó-szakítóterhelés | 48020 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 6860 N |
Max. meghúzási nyomaték | 43,7 Nm |
Furatátmérő | 16,1 mm |
Szár részlet | Recés csappal |
Fej típusa | Félgömbfejű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!